Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH276017
Cod. Produttore
276017
Cod. EAN
4013364126596

Informazioni di prodotto

Zoccolo in PA, marrone H 10mm D 35mm
Scopri il nostro ZOCCOLO IN PA, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale PA, questo zoccolo marrone presenta un'altezza di 10 mm e un diametro di 35 mm. La sua robustezza e durata lo rendono ideale per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per ogni ambiente. Descrizione del produttore: Scopri il nostro ZOCCOLO IN PA, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale PA, questo zoccolo marrone presenta un'altezza di 10 mm e un diametro di 35 mm. La sua robustezza e durata lo rendono ideale per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per ogni ambiente.

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

ZOCCOLO IN PA, MARRONE H 10MM D 35