Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH102002
Cod. Produttore
102002
Cod. EAN
4013364105126

Informazioni di prodotto

Zoccolo in cemento C45/55 17kg con M16
Scopri il robusto ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 da 17KG, un prodotto ideale per garantire stabilità e resistenza nelle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo zoccolo offre una durata eccezionale e un supporto affidabile. La sua composizione in cemento C45/55 assicura prestazioni elevate, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono solidità e affidabilità. Scegli la qualità e la resistenza per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il robusto ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 da 17KG, un prodotto ideale per garantire stabilità e resistenza nelle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo zoccolo offre una durata eccezionale e un supporto affidabile. La sua composizione in cemento C45/55 assicura prestazioni elevate, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono solidità e affidabilità. Scegli la qualità e la resistenza per le tue esigenze elettriche.

esecuzione

base

supporto asta di cattura

filettatura

materiale

calcestruzzo

diametro

337 mm

peso

17 kg

Produttore

ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 17KG CON