Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH102010
Cod. Produttore
102010
Cod. EAN
4013364057814

Informazioni di prodotto

Zoccolo in cemento C45/55 17kg con cuneo
Scopri il nostro ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 da 17KG, un prodotto robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in cemento di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una stabilità ottimale. Questo zoccolo è progettato per garantire un supporto sicuro, rendendolo perfetto per l'installazione di impianti elettrici. La sua classificazione merceologica 030212 lo rende una scelta affidabile per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il nostro ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 da 17KG, un prodotto robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in cemento di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una stabilità ottimale. Questo zoccolo è progettato per garantire un supporto sicuro, rendendolo perfetto per l'installazione di impianti elettrici. La sua classificazione merceologica 030212 lo rende una scelta affidabile per i professionisti del settore.

esecuzione

base

supporto asta di cattura

cuneo

materiale

calcestruzzo

diametro

337 mm

peso

17 kg

Produttore

ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 17KG CON