Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPLK
Cod. Produttore
NSYSPLK
Cod. EAN
3606480396298

Informazioni di prodotto

  • Tipo fissaggio: vite M12
  • Applicazione: multifunzione
  • Compatibilità: PanelSeT SF/SM
  • Unità di misura: pezzo (PCE)
  • Dimensioni confezione: 10x16x1 cm
  • Peso imballo: 94 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un sistema di zoccolo livellante. Il prodotto consente il livellamento dello zoccolo mediante una vite M12.

colore

Altro

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

passo della filettatura

1,75 mm

apertura chiave (pollici)

Altro

Serie

Spacial SF