Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 667 6
Cod. Produttore
ER 667 6
Cod. EAN
4013614374357

Informazioni di prodotto

CR-U2S Socket for 2c/o CR-U relay

Documentazione tecnica

Zoccolo per componenti elettrici con due contatti, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: The CR-U2S socket is from the CR-U (universal) relay range. The socket is suitable for CR-U relays with 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

26 mm

profondità

75 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR U

Produttore

ABB

Zoccolo CR-U2S per relè 2 contatti commutati, terminali a vite, uso elettrico industriale