› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Zoccolo completo 100x600x250 mm base robusta per quadri elettrici a terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZA6025
Cod. Produttore ZA6025
Cod. EAN 8015646014313

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x600x250 mm
  • Tipologia: Zoccolo completo
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado di protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, con dimensioni 100x600x250 mm (HXLX). Progettato per l’installazione su pannelli al suolo, garantisce robustezza e stabilità nella realizzazione di quadri elettrici. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione duratura contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. Questo zoccolo è compatibile con la serie SR2 e contribuisce a un montaggio sicuro e conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Plinth 600x250x100mm (WxDxH);BASE STRIP 100X600X250 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

100 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

250 mm

Adatto per armadi di profondità

100 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Serie

SR2 Accessories

Zoccolo completo 100x600x250 mm base robusta per quadri elettrici a terra