› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Zoccolo acciaio inox 600x300x100 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZA6030X
Cod. Produttore ZA6030X
Cod. EAN 8015646775221

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300x100 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Zoccolo
  • Serie: SRX Accessories
  • Protezione: IP conforme a EN 60529
  • Norme: EN IEC 61439-2, 62208
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Zoccolo in acciaio inossidabile non trattato, dimensioni 600x300x100 mm (LxPxH), progettato per il montaggio a terra di quadri elettrici. Questo accessorio garantisce una base solida e resistente per l’installazione, assicurando stabilità e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un supporto robusto e affidabile, è compatibile con pannelli installati a terra e contribuisce alla conformità alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208. La finitura in acciaio inox conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale, senza trattamenti superficiali aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Stainless steel plinth 600x300x100 WXDXH;ST.STEEL PLINTH 600x300x100 WXDXHD

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli al suolo

Serie

SRX Accessories

Zoccolo acciaio inox 600x300x100 mm per quadri elettrici