› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo a pavimento Gemini base H30 size 5 resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0425A00
Cod. Produttore 1SL0425A00
Cod. EAN 8000126266788

Informazioni principali

  • Descrizione: Zoccolo a pavimento
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: Size 5
  • Applicazione: Gemini Base H30
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Zoccolo a pavimento in plastica di colore grigio, progettato per la sistemazione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Si tratta di una base completa adatta all'installazione in ambienti senza necessità di ventilazione o sfiato. Questo componente garantisce una soluzione funzionale e resistente per il fissaggio e la gestione ordinata dei cablaggi, facilitando l'installazione di quadri elettrici e impianti. La sua struttura robusta e il materiale plastico assicurano durabilità e protezione nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI BASE H30 – SIZE 5;GEMINI BASE H30 – SIZE 5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Base completa

altezza

30 mm

profondità

330 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

adatto per sistemazione cavi

Serie

Various Gemini Accessories

Zoccolo a pavimento Gemini base H30 size 5 resistente