› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo 850x100 mm per armadi MAS 800 installazione elettrica

Cod. Rexel BTI93810Z
Cod. Produttore 93810Z
Cod. EAN 8012199695938

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 850 mm
  • Profondità: 100 mm
  • Tipo: Zoccolo per armadi
  • Compatibilità: MAS 800
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Materiale: Non specificato
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio di colore grigio, progettato per il sistema MAS. Le dimensioni di 850x100 mm garantiscono una solida base di supporto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Questo componente è realizzato con materiali resistenti per assicurare stabilità e protezione nelle installazioni. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con il sistema MAS 800, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per le esigenze di montaggio e fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi da pavimento LDX800 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

220 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

220 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Zoccolo 850x100 mm per armadi MAS 800 installazione elettrica