› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo 600x100 mm resistente per armadi elettrici pavimento

Cod. Rexel BTI92610Z
Cod. Produttore 92610Z
Cod. EAN 8012199750965

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x100 mm
  • Tipo: Zoccolo per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Zoccolo in acciaio grigio di dimensioni 600x100 mm, progettato come base completa per installazioni elettriche. Questo componente garantisce robustezza e stabilità grazie al materiale resistente, ideale per applicazioni che richiedono una struttura solida e durevole. La finitura in acciaio conferisce un aspetto professionale e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi da pavimento MDX800 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

700 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

220 mm

Adatto per armadi di larghezza

700 mm

Adatto per armadi di profondità

220 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Zoccolo 600x100 mm resistente per armadi elettrici pavimento