› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo 600x100 mm per armadi MAS 800 distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI93610Z
Cod. Produttore 93610Z
Cod. EAN 8012199695921

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Zoccolo
  • Per armadi: LDX800
  • Installazione: Da pavimento
  • Uso: Industriale
  • Codice prodotto: BTI93610Z

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio di colore grigio con dimensioni 600x100 mm, progettato per l'installazione con sistemi MAS 800. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto solido e resistente. La finitura in acciaio assicura protezione e affidabilità nell'ambiente di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi da pavimento LDX800 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

220 mm

Adatto per armadi di larghezza

660 mm

Adatto per armadi di profondità

220 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Zoccolo 600x100 mm per armadi MAS 800 distribuzione elettrica