Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZZ274VHD
Cod. Produttore
NSYZZ274VHD
Cod. EAN
3606480680960

Informazioni di prodotto

Thalassa PHD Heavy Duty - Zoccolo ventilato H200xL750xP420

Documentazione tecnica

Zoccolo ventilato per applicazioni in esterni difficili da utilizzare con gli armadi Thalassa PHD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 750 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 420 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali, 2 parti laterali e 1 filtro antiinsetti in acciaio inossidabile Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il grado di protezione in ingresso è IP55 conforme a IEC 60529 (zoccolo completo con griglia e filtro) Il valore nominale di protezione meccanica è IK10 conforme a IEC 62262 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

esecuzione

base completa

adatto per ventilazione/sfiato

profondità

420 mm

larghezza

750 mm

profondità totale per installazione in armadio

420 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

200 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_for_outdoors_operation___

Produttore

Thalassa PHD Heavy Duty - Zoccolo ventilato H200xL750xP420