Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348083
Cod. Produttore
348083
Cod. EAN
8009561611955

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304L
  • Finitura: 304L SS
  • Capacità: 7.949 mm²
  • Norma: EN ISO 16120-2
  • Serie: ZF31
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

7949 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

ZF31

Produttore

ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 30