Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348580
Cod. Produttore
348580
Cod. EAN
8009561612631

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 1 mm
  • Dimensioni: 23,6x20x12 mm
  • Finitura: Zincata sendzimir
  • Compatibilità: Coperchi 75-300 mm
  • Norme: EN 10130 / EN 10088-2
  • Classe corrosione: Classe 3 / IEC 61537
  • Serie: ZF31
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Clipco, accessorio per il fissaggio dei coperchi da 75 a 300 mm sulla passerella ZF31. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Serie

ZF31

Produttore

ZF31-CLIP PER COPERCHIO Z