Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348588
Cod. Produttore
348588
Cod. EAN
8009561612600

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore: 1 mm (0,039")
  • Dimensioni: 23,6x20 mm
  • Compatibilità: Coperchi 75-300 mm
  • Finitura: IN304 / SS304
  • Norma: EN 10088-2
  • Classe resistenza: Classe 9D IEC 61537
  • Serie: ZF31
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Clipco, accessorio per il fissaggio dei coperchi da 75 a 300 mm sulla passerella ZF31. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

Serie

ZF31

Produttore

ZF31-CLIP PER COPERCHIO 304