Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH06563199
Cod. Produttore
06563199
Cod. EAN
8718696065631

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZCS750 5C6 IPC BK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: soffitto, parete, free-standing
  • Configurazioni: orizzontale e verticale
  • Serie: Sistema binario DALI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto/raccordo diritto

sezione nominale

2 mm²

numero di fili

6

Serie

Sistema binario DALI