Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM29417
Cod. Produttore
029417
Cod. EAN
4015080294177

Informazioni di prodotto

ZAV-P3 PROLUNGA ALBERO P3 T5(B)

Documentazione tecnica

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

lunghezza

25 mm

altezza della sezione

15 mm

larghezza della sezione

15 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

Prolunga albero P3 T5(B) accessorio per commutatori a camme T e sezionatori potenza P industriale e artigianale