Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19750
Cod. Produttore
19750
Cod. EAN
8014212519016

Informazioni di prodotto

Zaino portautensili COMFORT Line vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zaino vuoto

colore

Nero

larghezza

440 mm

Tipologia

Borsa

altezza

360 mm

profondità

170 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

Numero totale di scomparti

1

Con divisorio

Produttore

ZAINO PORTAUTENSILI COMFORT LINE VU