›

ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4K

Cod. Rexel BE56456
Cod. Produttore 56456
Cod. EAN 8002219748201

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Lumen: 800 LM
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo LED: SFE
  • Serie: ZAF
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza energetica: Alta
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

810

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4K