Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56419
Cod. Produttore
56419
Cod. EAN
8002219748188

Informazioni di prodotto

ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 4K offre soluzioni di illuminazione efficienti e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ad alta efficienza con 800 lumen
  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Luce naturale a 4000K per ambienti confortevoli
ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

810

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h