›

ZAF BISP LED 650LM 5W G9 3K

Cod. Rexel BE57020
Cod. Produttore 57020
Cod. EAN 8002219883360

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Flusso luminoso: 650LM
  • Attacco: G9
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tecnologia: LED
  • Serie: ZAF BISP
  • Uso: Interno
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

ZAF BISP LED 650LM 5W G9 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ZAF BISP LED 650LM 5W G9 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
ZAF BISP LED 650LM 5W G9 3K