Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264931
Cod. Produttore
264931
Cod. EAN
4015082649319

Informazioni di prodotto

Z-V-AK/4P TAPPO LATERALE 3/4P
Descrizione del produttore: Il tappo laterale Z-V-AK/4P è un accessorio essenziale per il profilo a Z, realizzato in plastica resistente. Questo terminale di chiusura è progettato per garantire una finitura impeccabile e una protezione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, mentre il colore neutro si adatta facilmente a qualsiasi contesto. Scegliere il tappo laterale Z-V-AK/4P significa optare per un prodotto di qualità che assicura funzionalità e durata nel tempo.

colore

Altro

larghezza

9,5 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

profondità

16,5 mm

adatto per

Profilo a Z

lunghezza

16,5 mm

materiale

Plastica

Produttore

Z-V-AK/4P TAPPO LATERALE 3/4P