Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248289
Cod. Produttore
248289
Cod. EAN
4015082482893

Informazioni di prodotto

Z-USA/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 230V

Documentazione tecnica

Z-USA/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 2248289 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

montaggio dell'apparecchio

universale

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

1

Serie

None

Produttore

Bobina minima tensione 230V contatto ausiliario quadro distribuzione Eaton