Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276306
Cod. Produttore
276306
Cod. EAN
4015082763060

Informazioni di prodotto

Z-SWL230/SS INT.16A 2NA LED 110-240V AC/DC

Documentazione tecnica

Z-SWL230/SS INT.16A 2NA LED 110-240276306 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

funzione di commutazione

interruttore di comando

numero di contatti di chiusura

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

tipo di tensione

AC

con lampada di segnalazione

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Interruttore generale Z-SWL230/SS 16A 2NA LED 110-240V per quadro distribuzione