Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276300
Cod. Produttore
276300
Cod. EAN
4015082763008

Informazioni di prodotto

Z-SW/S INT. 16A 250V AC 1NA

Documentazione tecnica

Interruttore, funzione: 1 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 250V AC, colore del tasto nero, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

tensione di dimensionamento

250 V

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

funzione di commutazione

interruttore di comando

numero di contatti di chiusura

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Interruttore 16A 250V AC 1NA nero montaggio guida DIN IEC/EN 60669