Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264924
Cod. Produttore
264924
Cod. EAN
4015082649241

Informazioni di prodotto

Z-SV-10/3P-3TE/13 SBAR.PUNT.3P-1M. GRIG.13M

Documentazione tecnica

Sbarra di fase, 3Ph, 10qmm, matita, 13 unità passo

numero di fasi

3

numero di poli

3

adatto per numero di apparecchi

4

misura di divisione

17.95 mm

sezione

10 mm²

lunghezza

210 mm

numero di unità di suddivisione

3

corrente nominale permanente Iu

50 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

415 V

Serie

None

Produttore

Sbarra di fase 3 poli 10 mm² 13 moduli passo 18 mm uso elettrico industriale