Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
230 V
corrente nominale permanente Iu
32 A
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
10 kA
adatto per fusibili
formato C1-C3
numero di poli
2
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
posizione dell'elemento di azionamento
davanti
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te