Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248851
Cod. Produttore
248851
Cod. EAN
4015082488512

Informazioni di prodotto

Z-SCH24/25-40 CONTATTORE 24V 25A 4NA

Documentazione tecnica

Protezione, tensione nominale di comando 24V AC, corente nominale d'impiego a AC1 25A, funzione: 4 NA, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN

tensione d’esercizio nominale

440 V 440 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

1

tensione di azionamento nominale

24 V 24 V

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC

numero di contatti di chiusura

4

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VA

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VA

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

60 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Contattore 24V 25A 4NA montaggio su guida DIN 2 unità passo