Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248850
Cod. Produttore
248850
Cod. EAN
4015082488505

Informazioni di prodotto

Z-SCH24/25-22 CONTATTORE 24V 25A 2NA+2NC
Descrizione del produttore: Z-SCH24/25-22 CONTATTORE 24V 25A 2N248850 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001653 - Contattore per quadro di distribuzione

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

2

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Z-SCH24/25-22 CONTATTORE 24V 25A 2N