Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio nominale
440 V 440 V
corrente d’esercizio nominale
40 A
categoria di utilizzo
1
tensione di azionamento nominale
230 V 230 V
tipo di tensione d’esercizio
AC
tipo di tensione di azionamento
numero di contatti di chiusura
2
carico max. lampada a incandescenza
5520 W
carico max. della lampada fluorescente
2610 VA
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
5336 VA
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
2088 VA
numero di unità di suddivisione
3
profondità di incasso
60 mm
dispositivi supplementari possibili
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te