Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248847
Cod. Produttore
248847
Cod. EAN
4015082488475

Informazioni di prodotto

Z-SCH230/25-40 CONTATTORE 230V 25A 4NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 25A, funzione: 4 NA, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

2

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Z-SCH230/25-40 CONTATTORE 230V 25A