Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265537
Cod. Produttore
265537
Cod. EAN
4015082655372

Informazioni di prodotto

Relè passo-passo ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Compatibilità con morsetti da 0,5 a 10 mm²
  • Dimensioni compatte (1 unità passo, 17,5 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzione 2 NA per controllo efficiente
  • Corrente nominale fino a 16A a 250V AC
  • Risparmio energetico grazie al comando a bassa tensione (24V AC / 12V DC)

Documentazione tecnica

Relè passo-passo, tensione di comando 24V AC / 12V DC, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

funzione

meccanico, interruttore

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione di comando 1

24 V 24 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 50 Hz

tensione di comando 2

12 V 12 V

tipo di tensione di comando 2

DC

frequenza della tensione di comando 2

50 Hz 50 Hz

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

250 V 250 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

Serie

None

Produttore

Z-S24/SS RELE PASSO-PASSO 24VAC/12

€ 36,08 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info