Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265262
Cod. Produttore
265262
Cod. EAN
4015082652623

Informazioni di prodotto

Z-S230/S RELE' PASSO-PASSO 230V 1NA
Descrizione del produttore: Z-S230/S RELE PASSO-PASSO 230V 1NA265262 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000188 - Relè/interruttore ad impulsi

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Z-S230/S RELE PASSO-PASSO 230V 1NA

€ 29,70 x 1 pz.