Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265287
Cod. Produttore
265287
Cod. EAN
4015082652876

Informazioni di prodotto

Z-S12/SO RELE' PASSO-PASSO 12V AC 1NA+1NC

Documentazione tecnica

Relè passo-passo, tensione di comando 12V 50Hz, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di apertura

1

tensione di comando 1

12 V 12 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 50 Hz

tipo di tensione di comando 2

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

250 V 250 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

Serie

None

Produttore

Relè passo-passo 12V AC 1NA+1NC montaggio su guida DIN 16A IEC/EN 60669-2-2