› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Z-S/4S INTERRUTTORI 16A 4 NA

Cod. Rexel KM248335
Cod. Produttore 248335
Cod. EAN 4015082483357

Informazioni principali

  • Funzione: 4 NA
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230/400V AC
  • Resistenza corto circuito: 10kA
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore di comando

profondità di incasso

80 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

4

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

potere di interruzione nominale

0,025 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Z-S/4S INTERRUTTORI 16A 4 NA