Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248334
Cod. Produttore
248334
Cod. EAN
4015082483340

Informazioni di prodotto

Z-S/3S INTERRUTTORI 16A 3 NA

Documentazione tecnica

Z-S/3S INTERRUTTORI 16A 3 NA248334 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

funzione di commutazione

interruttore di comando

numero di contatti di chiusura

3

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale

20 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Interruttore generale Z-S/3S 16A 3 poli NA per quadro distribuzione