Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276295
Cod. Produttore
276295
Cod. EAN
4015082762957

Informazioni di prodotto

Z-PUL24/SS PULSANTE 2NA LED 24VAC

Documentazione tecnica

Tasto con LED, funzione: 2 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250 V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 24V AC/DC, colore del tasto verde, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

numero di contatti di chiusura

2

corrente di commutazione

16 A

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

con lampada di segnalazione

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

2 W

tensione della lampada

12 V 24 V

colore del pulsante

verde

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Pulsante 2NA LED arancione 24VAC verde montaggio guida DIN 45mm 16A IEC/EN 60669