› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Z-MG/WAS-600 TA PRIM.600A -40X10MM

Cod. Rexel KM101631
Cod. Produttore 101631
Cod. EAN 4015081015238

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5
  • Tensione max esercizio: 720V
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Apertura: 40,4x40,4mm
  • Montaggio: guida DIN IEC/EN 60715
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore sbarre, corrente nominale d'impiego primaria 600A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 0,5, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, larghezza apertura 40,4mm, altezza apertura 40,4mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sulla sbarra, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Z-MG/WAS-600 TA PRIM.600A -40X10MM