› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Z-MG/WAS-250 TA PRIM.250A -30X10MM

Cod. Rexel KM101627
Cod. Produttore 101627
Cod. EAN 4015081015191

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 250A
  • Dimensioni: 30x10 mm
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC002048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Z-MG/WAS-250 TA PRIM.250A -30X10MM101627 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Z-MG/WAS-250 TA PRIM.250A -30X10MM