› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Z-MG/WAS-100 TA PRIM.100A -30X10MM

Cod. Rexel KM101623
Cod. Produttore 101623
Cod. EAN 4015081015153

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 1
  • Tensione max esercizio: 720V
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Larghezza apertura: 30,7mm
  • Altezza apertura: 23,6mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore sbarre, corrente nominale d'impiego primaria 100A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 1, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, larghezza apertura 30,7mm, altezza apertura 23,6mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sulla sbarra, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Z-MG/WAS-100 TA PRIM.100A -30X10MM