Descrizione del prodotto
Trasduttore cavo, corrente nominale d'impiego primaria 80A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 3, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, diametro apertura 22mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sul cavo, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm