› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Z-MG/WAK-60 TA PRIM.60A -CAVO 21MMQ

Cod. Rexel KM101621
Cod. Produttore 101621
Cod. EAN 4015081015139

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 60A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 3
  • Tensione max: 720V
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Diametro apertura: 22mm
  • Montaggio: Guida DIN/parete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore cavo, corrente nominale d'impiego primaria 60A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 3, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, diametro apertura 22mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sul cavo, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

22 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Z-MG/WAK-60 TA PRIM.60A -CAVO 21MMQ