Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248296
Cod. Produttore
248296
Cod. EAN
4015082482961

Informazioni di prodotto

Z-FW-LP UNITA' DI RIAGGANCIO AUTO.230VAC

Documentazione tecnica

Dispositivo di reinserzione, tensione di esercizio 220-240V AC, frequenza 50/60 Hz, funzioni: riaccensione automatica, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 4unità passo (70mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 2x1,5 mm² o 1x2,5 mm²

montaggio dell'apparecchio

universale

dispositivo supplementare

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

larghezza totale (TE)

4

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

Serie

None

Produttore

Unità di riaggancio automatico 230V AC montaggio su guida DIN 4 moduli