Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248875
Cod. Produttore
248875
Cod. EAN
4015082488758

Informazioni di prodotto

Z-DSU2-102 COMMUT.ROTATIVO 2 POLI 1-0-2

Documentazione tecnica

Commutatore rotante, 2p, UM, 1 - 0 - 2

funzione di commutazione

invertitore

numero di invertitori

2

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

690 V

tensione nominale min.

440 V

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Commutatore rotante 2 poli 1-0-2 UM interruttore selettore elettrico