Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM108898
Cod. Produttore
108898
Cod. EAN
4015081085163

Informazioni di prodotto

Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 230V AC
Descrizione del produttore: Scopri il Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 23, un'illuminazione elegante e funzionale. Questo prodotto presenta un design tondo con una lente piatta di colore bianco, perfetta per ogni ambiente. Dotato di due segnalatori luminosi, offre un'illuminazione chiara e brillante. La sua esecuzione del collegamento elettrico con raccordo a vite garantisce un'installazione semplice e sicura. Compatibile con tensioni AC/DC, include lampada LED per un'efficienza energetica ottimale.

diametro del foro

5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 240 V

Produttore

Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 23