Prodotti /

Cod. Rexel
CMAHDVR004A08AS
Cod. Produttore
AHDVR004A08ASL
Cod. EAN
8023903399448

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Videoregistratore digitale XVR 5-hybrid 4 canali analogici + 2 IP, senza HDD
Descrizione del produttore: Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici e 2 ingressi video IP.

larghezza

215 mm

altezza

43 mm

profondità

250 mm

velocità di trasmissione max.

160 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

17 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di videocamere preautorizzate

4

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE