› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XT2 3P Placca lucida montaggio su piastra per quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD3306
Cod. Produttore AD3306
Cod. EAN 8015646762672

Informazioni principali

  • Descrizione: PLACCA LUCIDA XT2 3P MONT. SU PIAST
  • Tipo montaggio: Flangia o piastra
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Protezione IP: IP non specificato
  • Applicazione: Quadri di distribuzione modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: xT2 3P flange ro plate-mounting

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

10 mm

profondità

200 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

XT2 3P Placca lucida montaggio su piastra per quadro elettrico