Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA7851051
Cod. Produttore
7851051
Cod. EAN
8055195026054

Informazioni di prodotto

XP30 INOX FOTOCELLULA 30M
Scopri la fotocellula XP30 INOX, un dispositivo progettato per garantire una rilevazione precisa fino a 30 metri. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza e durata nel tempo, perfetta per ambienti esterni. Questo prodotto è ideale per applicazioni di sicurezza e automazione, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Con la XP30 INOX, la tecnologia incontra l'affidabilità, rendendola una scelta eccellente per le tue esigenze di monitoraggio. Descrizione del produttore: Scopri la fotocellula XP30 INOX, un dispositivo progettato per garantire una rilevazione precisa fino a 30 metri. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza e durata nel tempo, perfetta per ambienti esterni. Questo prodotto è ideale per applicazioni di sicurezza e automazione, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Con la XP30 INOX, la tecnologia incontra l'affidabilità, rendendola una scelta eccellente per le tue esigenze di monitoraggio.

Corrente d'uscita max.

30 mA

max. distanza di commutazione

30000 mm

Produttore

Fotocellula XP30 INOX rilevazione 30m acciaio inox per sicurezza automazione esterni