› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Fotocellula orientabile XP20 D rilevamento 20 metri sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel FA785102
Cod. Produttore 785102
Cod. EAN 8055195012378

Informazioni principali

  • Portata rilevamento: 20 m
  • Tipo: Fotocellula orientabile
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Installazione: Flessibile e adattabile
  • Design: Moderno e funzionale
  • Applicazione: Sistemi di sicurezza
  • Serie: XP20 D
  • Adeguatezza: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fotocellula orientabile XP20 D è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un rilevamento preciso fino a 20 metri. Questo prodotto, parte della gamma di sistemi di sicurezza, è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità. La sua capacità di orientamento consente un'installazione flessibile, adattandosi a diverse esigenze. Con un design moderno e funzionale, la XP20 D rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Corrente d'uscita max.

30 mA

max. distanza di commutazione

20000 mm

Fotocellula orientabile XP20 D rilevamento 20 metri sicurezza impianti elettrici
€ 64,74 x 1 pz.
(pz.)