Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM257897
Cod. Produttore
257897
Cod. EAN
4015082578978

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

I controllori modulari XC100 e XC200 si contraddistinguono per la struttura ampiamente scalabile. Sono disponibili diverse classi di potenza CPU e numerosi moduli di espansione (moduli XIOC). I PLC XC152 consentono di realizzare soluzioni economiche per complesse operazioni di automazione grazie alla potenza di calcolo, al collegamento SmartWire-D e ad un'ampia gamma di interfacce. Un'altra caratteristica fondamentale è la possibilità di integrazione di questi prodotti in moderni concetti di comunicazione. Lo scambio di dati attraverso l'interfaccia Ethernet ai client OPC o il Web Server integrato consentono soluzioni innovative.

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite digitali

12

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

relè

corrente d’uscita

2 A

tensione ammessa nell’uscita

100 V 240 V

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite/molla

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ms 10 ms

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

profondità

95 mm

Serie

None